Bussole per viti Pozidriv, 1/4 pollice 1

Codice art.: 631633 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 1
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Per ⌀ viti 2,1 mm - 3 mm
⌀ Lato azionamento 12 mm
Lunghezza 25 mm
Profilo di manovra Giravite per viti Pozidriv
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631633 1
EAN / GTIN 4062406235079

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.