Bussola poligonale, 1/4 pollice lunga

Codice art.: 631439
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
13 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.
Aperture a tolleranze strette con profilo HT-Drive che non danneggia le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti.

Norma:

DIN 3124-L

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Bussole poligonali GARANT e HOLEX lunghe, disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 631442; HOLEX: n. art. 631452).
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello