{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 25 Nm | |
Isolamento elettrico | VDE 1000 V | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | MANOSKOP® 730R VDE | |
Lunghezza complessiva L | 335 mm | |
Campo di coppia | 4 Nm - 25 Nm | |
Campo di coppia | 40 lbfin - 220 lbfin | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,2 Nm | |
Peso | 1.550 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acustico; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Slipper | no | |
Lancetta rattrapante | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | attivazione | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657551 25 | |
EAN / GTIN | 4018754271894 | |
Codice del produttore | 96550125 |