{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Larghezza b | 20 mm | |
Altezza h | 14 mm | |
Capacità di carico permanente | 40 Nm | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Tipo di prodotto | Testa a innesto con attacco quadro |
Codice articolo | 657700 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754034451 | |
Codice del produttore | 58240004 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Testa a innesto con attacco quadro, Modello-Quadro di manovra maschio: 1-1/4pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 40.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 30.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 20 mm | 23 mm |
Capacità di carico permanente | 40 Nm | 30 Nm |
Attacco | 9×12 mm | 9×12 mm |
Altezza h | 14 mm | 15 mm |
Interasse S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |
Tipo di prodotto | Testa a innesto con attacco quadro | Testa a innesto con attacco quadro |