{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 40 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Serie | MANOSKOP® 755 | |
Lunghezza complessiva L | 201 mm | |
Campo di coppia | 4 Nm - 40 Nm | |
Campo di coppia | 4 lbfft - 30 lbfft | |
Peso | 520 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 17,5 mm | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Segnalazione dello sblocco | tattile; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 172 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 189,5 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657410 40 | |
EAN / GTIN | 4018754031603 | |
Codice del produttore | 50010004 |