{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 27 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1 pollici | |
⌀ Lato uscita | 54 mm | |
Lunghezza | 60 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Per impiego su macchine | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 653000 27 | |
EAN / GTIN | 4045197215895 | |
Codice del produttore | 653000 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 1 pollice, Apertura: 27mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 26.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 41.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 54 mm | 54 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1 pollici | 1 pollici |
Per impiego su macchine | si | si |
Lunghezza | 60 mm | 100 mm |
Apertura | 27 mm | 27 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |