Tronchese a tagliente laterale per elettronica Super Knips® con reggifilo 125 mm

Codice art.: 726640 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
25 pezzi in magazzino
  • Sfaccettatura: Nessun testimone
  • Materiale: Acciaio speciale per utensili

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Sfaccettatura Nessun testimone
Materiale Acciaio speciale per utensili
Larghezza della testa 13,5 mm
Lunghezza tagliente 9 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Capacità di taglio filo di acciaio semiduro 0,2 mm - 1,2 mm
Norma DIN ISO 9654
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
Superficie brunita
Con molla si
Con reggifilo si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 726640 125
EAN / GTIN 4003773043799
Codice del produttore 78 71 125

Descrizione

Esecuzione:

Testa sottile con taglienti rettificati di precisione, tagliente con sfaccettatura fine. Manici con rivestimenti in multicomponente, con molla di apertura.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita.