{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Capacità di taglio | 50 mm2 | |
Capacità di taglio fino a ⌀ | 15 mm | |
Lunghezza complessiva | 165 mm | |
Tipo di prodotto | Cesoia |
Codice articolo | 730090 165 | |
EAN / GTIN | 4003773040323 | |
Codice del produttore | 95 11 165 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Cesoia per cavi, Lunghezza complessiva: 165mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
106 pezzi in magazzino
CHF 29.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
63 pezzi in magazzino
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 165 mm | 160 mm |
Capacità di taglio | 50 mm2 | 10 mm2 |
Capacità di taglio fino a ⌀ | 15 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Cesoia | Cesoia |