{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Proprietà elettrostatiche | VDE 1000 V | |
Per conduttore multiplo di ⌀ | 50 mm | |
Per conduttore singolo | 500 mm2 | |
Lunghezza complessiva | 780 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | isolati | |
Azionamento | meccanico, a due mani | |
Materiale | Tubi per impugnature, tubo di acciaio temprato | |
Testata | Coltello: acciaio bonificato | |
Manici smontabili | sì | |
Con molla | no | |
Testina intercambiabile | sì |
Codice articolo | 730460 780 |