Scalpello per elettricisti 200 mm

Codice art.: 743000 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Larghezza dei taglienti 10 mm
⌀ Gambo 8 mm
Materiale Acciaio autotemprante al cromo-vanadio
Superficie verniciato
Peso 98 g
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 743000 200
EAN / GTIN 4049002001536
Codice del produttore R360 202 1

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio sezione ottagonale (forma sottile), temprato e rinvenuto. Tagliente temprato in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemprare. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.

Norma:

Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Acciaio temprato al cromo-vanadio, superficie verniciata.