Rilevatore di misura 1100 Nm

Codice art.: 654255 1100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 469.00 /pz.
  • CHF 411.00 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 1.100 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Intervallo di misurazione 25 Nm - 1.100 Nm
Peso 3,1 kg
Quadro femmina 3/4 pollici
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 654255 1100
EAN / GTIN 4018754224425
Codice del produttore 96521028

Descrizione

Esecuzione:

Elevata precisione grazie all’elaborazione e alla digitalizzazione del valore misurato direttamente nel sensore. Insensibile alle forze trasversali grazie alla forma particolarmente piatta.

Per:

Strumenti di controllo per officina n. art. 654250.

Nota:

Strumenti di controllo e rilevatori con campi di misura maggiori disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi