{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | SelectorCrimp | |
Per sezione del filo | 0,14 mm2 - 3,3 mm2 | |
Lunghezza complessiva | 230 mm | |
Arresto forzato | si | |
Display digitale | no | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 729520 3,3 | |
Codice del produttore | R8758 0000 6 |