{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 10 mm | |
Apertura 2 | 11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 206 mm | |
⌀ Massimo anello D1 | 23,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 | 26 mm | |
Altezza massima anello h1 | 11 mm | |
Altezza massima anello h2 | 12 mm | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614840 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197160492 | |
Codice del produttore | 614840 10X11 |