Bussola, 3/4 pollici, Esagono: 14mm

Codice art.: 644800 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 14 mm
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
⌀ Lato azionamento 34,7 mm
Lunghezza 80 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 644800 14
EAN / GTIN 4018754009282
Codice del produttore 05050014

Descrizione

Esecuzione:

Forgiata in acciaio di grande qualità. Quadro interno a norma DIN 3120-D 20 con foro e pulsante di sgancio.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola, 3/4 pollici, Esagono: 14mm

Bussola, 3/4 pollici, Esagono: 14mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF  45.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF  21.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato azionamento 34,7 mm 36 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale Giravite esagonale
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici 3/4 pollici
Lunghezza 80 mm 78 mm
Esagono 14 mm 14 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello