Portainserti con bloccaggio a vite neutro 4011-80HP mm

Codice art.: 320070 4011-80HP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 40 mm
Misura inserto 11
Adattatore HSK-T
Tipo di impiego neutro
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
Inserto adatto DC.. 11T3..
Ricambi S05
Lunghezza complessiva 100 mm
Tipo di codolo Cono cavo
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320070 4011-80HP
EAN / GTIN 2050002041059
Codice del produttore HA4.KDB.NNA.080-HP

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ Codolo / Misura inserto– Dim. A (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello