Listelli di serraggio 4 mm

Codice art.: 380825 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza A 100 mm
C 45 mm
B 4 mm
Tipo di prodotto Elemento di serragio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 380825 4
EAN / GTIN 2050001855220
Codice del produttore 248.40-100X4,0

Descrizione

Esecuzione:

  • In metallo ferromagnetico.
  • Lato longitudinale con listello molleggiato che all'attivazione del magnete preme il pezzo sull'appoggio (effetto di compressione).
  • Fornitura a coppie.

Uso:

Per il serraggio sicuro di materiali non magnetici su magneti.

Fornitura:

Incluso fermapezzo (eccetto Dim. 4).