Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Piattaforma magnetica permanente elettrica MillTec Basic 406MTB

Codice art.: 383050 406MTB

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 600 mm
Larghezza 405 mm
Altezza 51 mm
Numero di poli 24
Rastremazione dei poli 70 mm
Peso 75 kg
Forza di tenuta massima 150 kN
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Piastra di serraggio magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 383050 406MTB
Codice del produttore MTB 406 + XT 200

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura monoblocco innovativa e brevettata per il massimo della rigidità e dell’affidabilità.
  • Accoppiamento rapido per i collegamenti elettrici.

Vantaggi:

  • Lavorazioni senza vibrazioni né quindi danni all’utensile o alla macchina.
  • Lavorazione su cinque lati senza ingombro bordi.
  • Piena utilizzabilità delle corse di traslazione.
  • Notevole riduzione dei tempi di allestimento.
  • Insensibili alle interruzioni di corrente.
  • Fresatura pianparallela rapida e precisa.
  • Forza di serraggio uniforme su tutta la superficie di serraggio.
  • Altezza di ingombro ridotta
  • Elevate forze di tenuta
  • Posizionamento semplice e rapido dei pezzi.
  • Superficie interamente metallica “All Steel” brevettata con tecnologia Monolith.
  • Struttura a blocchi massiccia senza componenti meccanici singoli (maggiore stabilità e resistenza).
  • Superficie monocomponente completamente chiusa (nessuna infiltrazione di liquidi).
  • Peso ridotto.

Uso:

Realizzazione di stampi, impianti e macchine.

Fornitura:

Incluso comando XT200, per il pilotaggio di una piattaforma magnetica.

Accessori speciali:

Prolunghe di poli n. art. 383510.

Nota:

Pacchetto di installazione per il pilotaggio di più piattaforme magnetiche permanenti elettrici disponibile su richiesta.
Il cavo elettrico è fornito senza connettore. Collegamento di rete 400 V/50 Hz.