Base magnetica a magnete permanente, rastremazione fine dei poli 600 mm

Codice art.: 380500 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza dei piani polari 600 mm
Larghezza 200 mm
Altezza 51 mm
Tolleranza altezze +0,5 / -2 mm
Altezza campo magnetico 6 mm
Soglia di usura del piano polare 8 mm
Peso 52,4 kg
Forza di tenuta nominale 80 N/cm2
Tipo di prodotto Piastra di serraggio magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 380500 600
EAN / GTIN 4045197310729
Codice del produttore 243.01-600X200

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema di magneti al neodimio ad alta tenuta.
  • Rastremazione continua dei poli.
  • Forza di tenuta costante su tutta la larghezza e sulle superfici longitudinali laterali del piano polare.
  • Lamelle in ottone 0,5 mm / acciaio 1,4 mm.

Uso:

  • Per rettificatrici ed eroditrici.
  • Serraggio universale di pezzi di piccole, medie e grandi dimensioni di qualsiasi spessore. (particolarmente adatte per pezzi sottili).
  • Forza di tenuta costante garantita su tutta la larghezza e sulle superfici longitudinali laterali.
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
    Lunghezza dei piani polari (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello