Esecuzione:
Alluminio, blu acciaio anodizzato. Pressione di esercizio 3,5 − 8 bar. Il vuoto finale è di circa 80 mbar (92% di vuoto). Silenziatore integrato per una rumorosità ridotta. Planarità ± 0,5 mm.
Vantaggi:
Sistema conveniente a prova di principiante. Ridotta manutenzione. Funzionamento immediato.
Uso:
Per il serraggio sottovuoto senza pompa per vuoto.
Fornitura:
Dischi di battuta, tubo flessibile per aria compressa ⌀10 mm (1 m), ugello Venturi (1×).
Cordoncino di guarnizione ⌀4 mm (10 m).
Nota:
In caso di utilizzo di ugelli Venturi, la lavorazione con emulsione lubrorefrigerante è sconsigliata.