{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ROTA-M flex | |
Numero di ganasce | 4 | |
⌀ Esterno A | 1.000 mm | |
Peso | 520 kg | |
Numero massimo giri | 700 min-1 | |
Forza di serraggio massima | 180 kN | |
Coppia massima | 250 Nm | |
Corsa di serraggio per griffa | 17,8 mm | |
Corsa di compensazione per griffa | 10 mm | |
Azionamento | Manuale | |
Tipo di prodotto | Mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313101 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002053007 | |
Codice del produttore | 1446776 |