{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno d1 | 315 mm | |
Dimensione cono | 8 | |
⌀ Cono d2 | 139,735 mm | |
Spessore B | 39 mm | |
Numero di viti Camlock | 6 | |
Tipo di prodotto | Accessori per mandrini autocentranti |
Codice articolo | 317700 315/8 | |
Codice del produttore | 319687 |