Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Portapinze ER con codolo filettato ER16 M16X90

Codice art.: 301392 M16X90
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M16×90
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
⌀ Esterno dado D 32 mm
⌀ D2 30 mm
L1 70 mm
Tipo di prodotto Accessori per attacchi per frese modulari filettate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301392 M16X90

Descrizione

Esecuzione:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.
Con ghiera di serraggio con cuscinetti radenti. Forze di serraggio maggiori grazie al minore attrito.

Per:

Portautensili per frese modulari filettate.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER n. art. 308901309425.
Ghiere di serraggio ER n. art. 309612.

Nota:

Prolunghe o riduzioni adatte n. art. 301358; 301359.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi