Codice art.: 303800

Portafrese con trascinatori frontali Forma AD BT 40 corto

on request
Delivery in 2 - 3 weeks
0 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  120.50
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: GARANT
Norma: DIN 6357
Norma attacco: JIS B6339
Norma attacco: JIS B6339
Forma: AD
Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min<sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale: ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura: HPC
Esecuzione: BT-DC

Informazioni

  • Norma: DIN 6357
  • Norma attacco: JIS B6339
  • Norma attacco: JIS B6339
  • Forma: AD
  • Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Con foro Balluffchip e fori per il lubrorefrigerante.

Vantaggi:

Il doppio contatto del cono e della battuta in piano crea una situazione di serraggio più stabile e precisa:
  • Migliore qualità delle superfici
  • Maggiore durata degli utensili
  • Sede uniforme all’interno del mandrino (anche a un elevato numero di giri)
  • Migliore precisione di concentricità radiale
Un portautensili a doppio contatto BT può essere utilizzato anche in un mandrino della macchina standard BT, e viceversa. I vantaggi di questo dispositivo si ottengono tuttavia solo con un portautensili e un mandrino a doppio contatto.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806. Chiave speciale n. art. 309840.

Altri termini di ricerca e categorie