{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 16 mm | |
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 38 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 17 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 16 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 16 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 306684 16 | |
EAN / GTIN | 4045197468536 | |
Codice del produttore | 306684 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portafrese con trascinatore frontale con foro per il lubrorefrigerante, HSK-A 100 A = 100, Mandrino di ⌀ d1: 16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 222.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 161.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 190.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 201.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 194.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 151.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
⌀ Esterno D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
⌀ Attacco D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali |