Portafrese con trascinatore frontale a forma conica SK 50 A = 200
Marca:
GARANT







Informazioni
- Norma: DIN 6357
- Norma attacco: ISO 7388-1
- Forma A
- Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 8000 min-1
- Precisione della concentricità radiale: ≤ 6 µm
Descrizione
Esecuzione:
- Attacco conico, perno e superfici d'appoggio rettificate.
- Con fori Balluffchip.
- Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.
- Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.
Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.
Vantaggi:
Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!
Fornitura:
Inclusi vite di bloccaggio frese e trascinatore.
Accessori speciali:
Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.
Nota:
Altre misure su richiesta.