Portafrese con trascinatore frontale High-Performance antivibrante, cilindrico, con fori per il lubrorefrigerante HSK-A 100 A = 300

Codice art.: 306698
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
1 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 6357
  • Norma attacco: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5
  • Strategia di truciolatura: HPC

Descrizione

Esecuzione:

  • Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
  • Con foro per chip Balluff/RFID.
  • Maggiore superficie di appoggio.

Vantaggi:

Il nocciolo in metallo pesante specifico per i portafrese permette, anche con sporgenze elevate, risultati di asportazione truciolo ottimali:
  • risparmio di tempo grazie ai parametri massimi di asportazione truciolo.
  • rotazione regolare e quindi superfici perfette.
  • costi minori grazie alla maggiore durata degli utensili.
  • protezione del mandrino della macchina contro le vibrazioni.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Nota:

Qualità di equilibratura G 6,3 in base al massimo numero di giri di esercizio.