Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione ER 25

Codice art.: 309409
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
10 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Descrizione

Esecuzione:

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.
Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 60 bar!).
Protezione contro la corrosione FAHRION®:
  • pinza di serraggio interamente rivestita, anche le superfici funzionali.
  • Aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

Nota:

Pinze di serraggio FAHRION® simili a norma ISO 15488-A.
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
    ⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello