Codice art.: 308990

Pinza ER ER 40

on request
Delivery in 1 - 2 weeks
7 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  33.95
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: FAHRION®
Norma: ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale: ≤ 5 µm

Informazioni

  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5 µm

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprata e rettificata.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, ad esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).

Altri termini di ricerca e categorie
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
Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Unit price incl. VAT

Nel carrello

Al carrello
Al carrello