Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante SK 40 A = 160

Codice art.: 300276
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 6359
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Descrizione

Esecuzione:

GARANT −
Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min-1.
Con fori per lubrorefrigerante richiudibili.
Con foro per chip Balluff/RFID.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 − 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.
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
    ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello