Esecuzione:
Regolazione integrata della lunghezza degli utensili a partire da ⌀ di serraggio D
1 6 mm (corsa di regolazione 10 mm).
A partire da ⌀ di serraggio D
1 6 mm con fori filettati per viti di equilibratura.
- Acciaio resistente alle alte temperature.
- Dim. 3 − 5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.
- Con foro Balluffchip / RFID.
GARANT: Superfici funzionali in HSK lavorate.
Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).Con
fori per il lubrorefrigerante filettature richiudibili. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm non richiudibili.
Uso:
- Per il serraggio di frese e punte con codolo cilindrico con tolleranza h6.
- Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.
Fornitura:
Nei mandrini con regolazione della lunghezza inclusa vite di regolazione della lunghezza (a partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm).
Accessori speciali:
Raccordo per lubrorefrigerante n. art.
309880, chiave a bussola n. art.
309890, prolunga per mandrini portautensili n. art.
302410 −
302416, apparecchi per calettamento n. art.
354210 −
354450, set di viti di equilibratura n. art.
309906 180.