Mandrino portautensili a calettare, sottile, lungo 4°30′, con fori per il lubrorefrigerante HSK-A 63 A = 120
Marca:
GARANT





Informazioni
- Norma attacco: ISO 12164-1
- Norma attacco: DIN 69893
- Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
- Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm
- Strategia di truciolatura: HSC
Descrizione
Esecuzione:
- Inclinazione esterna 4°30′.
- Con fori Balluff chip.
- Superfici funzionali HSK lavorate.
Con fori per il lubrorefrigerante.
Uso:
- Per punti di difficile accesso.
- Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.