Esecuzione:
- Struttura ultrasottile (profilo 3°).
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.
- Codoli con tornitura dura.
- È possibile utilizzare le bussole di riduzione.
Vantaggi:
- Resistente alle alte temperature grazie al sistema monobloccocompletamente chiuso, ovvero senza camere di pressione saldate.
- Proprietà di smorzamento ideali.
- Coppie trasmissibili elevate, quindi sicurezza dei processi.
Uso:
In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
Laddove è richiesto un minore ingombro per avvicinamento alla parete del pezzo.
Per la foratura, alesatura e fresatura.
Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.
Fornitura:
Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.
Accessori speciali: