Mandrino idraulico BASIC esecuzione corta, sottile HSK-A 100

Codice art.: 307517
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 80 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Descrizione

Esecuzione:

  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

  • Elevata capacità di asportazione truciolo (tuttavia non per truciolatura particolarmente pesante).
  • Per foratura, alesatura e fresatura.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135302187, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pulitori cilindrici n. art. 343720.

Nota:

Dimensione A = 200 mm su richiesta!
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
    ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello