Esecuzione:
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Tutti i codoli con tornitura dura.
- Inclusi 4 fori per il lubrorefrigerante.
Vantaggi:
- Nessuna estrazione della fresa e nessun rientro unico.
- Contorno esterno ottimizzato − comportamento ammortizzante.
- Comoda manipolazione grazie alla filettatura differenziale.
- Improbabili rotture del codolo della fresa.
- Esecuzione di precisione.
Uso:
Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB. Perfetto per la fresatura TPC e le applicazioni ad avanzamento elevato. Nessuna estrazione della fresa, precisione di concentricità radiale, sicurezza dei processi!
Accessori speciali:
Raccordo per lubrorefrigerante n. art.
309880, chiavi a bussola n. art.
309890.