{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 26623-2 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 8000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 40 mm | |
L1 | 54 mm | |
Tipo di prodotto | Riduzione |
Codice articolo | 306975 4 | |
Codice del produttore | 306975 4 |