Mandrino a pinza ER, esecuzione sottile Forma ADB SK 40 A = 70

Codice art.: 300649
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
12 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Descrizione

Esecuzione:

Ghiera di serraggio con equilibratura fine per HSC. Foro passante ER11 allargato. Codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Di serie con foro Balluff chip.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.

Fornitura:

Inclusa minighiera ER high speed n. art. 309650.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER n. art. 308881309434, chiave di serraggio ER n. art. 309740.
Codoli (AB) n. art. 308600308806. Chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308830.