Supporto a espansione idraulica ⌀ codolo 32 mm 16 mm

Codice art.: 319751 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 16 mm
Sporgenza totale Dim. A 19,5 mm
⌀ D2 41 mm
⌀ D3 32 mm
Lunghezza utile L1 59 mm
Larghezza B 50 mm
Filettatura M M22×1
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319751 16
EAN / GTIN 4062406254513

Descrizione

Esecuzione:

Straordinario range di serraggio: serraggio di codoli h6 e h7. Indicatore frontale e vite di allineamento sul supporto per un orientamento semplice e preciso della barra alesatrice. Inclusa vite di regolazione della lunghezza. Adatto per il passaggio interno del lubrorefrigerante.
Impiego flessibile su qualsiasi tipo di revolver.

Vantaggi:

  • Proprietà di smorzamento ideali, per una superficie del pezzo ottimale e una durata maggiore.
  • Utilizzo semplice e rapido.
  • Utilizzo flessibile delle bussole di riduzione.
  • Centraggio perfetto.

Uso:

Per foratura, alesatura e svasatura, nonché per l’utilizzo di barre alesatrici.