{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 25 | |
Adattatore | SK 40 A = 160 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 | 25 | |
Ghiera di ricambio HOLEX n. art. 309580 | 25 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 300540 25 |