Portafrese con trascinatore frontale Forma A 16 mm

Codice art.: 303027 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 6357
  • Norma attacco: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 16 mm
⌀ Attacco D1 16 mm
Adattatore BT 40 A = 100
Norma DIN 6357
Norma attacco JIS B6339; JIS B6339
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
⌀ Esterno D 38 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 16
Chiave speciale adatta n. art. 309840 16
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303027 16
EAN / GTIN 4062406231057

Descrizione

Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.
Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min-1). Forma A.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802. Chiave speciale n. art. 309840.