{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | BT 40 A = 160 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 34,6 mm | |
⌀ Esterno D | 49,5 mm | |
L2 | 111,5 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 303467 8 |