Mandrino a espansione idraulica BASIC sottile, forma ADB 12 mm

Codice art.: 303825 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: DIN 6359; ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 80 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 12 mm
Adattatore BT 40 corto
Norma attacco DIN 6359; ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forma ADB
Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Esecuzione BT-DC
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
a 1 mm
⌀ Esterno D 44,5 mm
⌀ D2 32 mm
Tipo di prodotto Mandrino portamaschi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303825 12
EAN / GTIN 4067263239727

Descrizione

Esecuzione:

  • Concentricità ≤ 3 µm.
  • Foro Balluffchip.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
  • Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.
  • Pressione del lubrorefrigerante fino a 80 bar.

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806, bussole di riduzione n. art. 302135302187.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello