Mandrino idraulico BASIC esecuzione corta, sottile 12 mm

Codice art.: 307523 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 80 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 12 mm
Adattatore HSK-A 100
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 95 mm
⌀ D2 32 mm
⌀ Esterno D 50 mm
L2 47 mm
L3 40 mm
Corsa di regolazione V 10 mm
Filettatura M M10×1
Bussola di riduzione adatta 302135; 302140; 302145; 302147
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 307523 12
EAN / GTIN 4062406544508

Descrizione

Esecuzione:

  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

  • Elevata capacità di asportazione truciolo (tuttavia non per truciolatura particolarmente pesante).
  • Per foratura, alesatura e fresatura.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135302187, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pulitori cilindrici n. art. 343720.

Nota:

Dimensione A = 200 mm su richiesta!

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi