Esecuzione:
Con fessure per il canalino per il passaggio del lubrorefrigerante.
Uso:
- Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.
- Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.
- La coppia massima garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a un serraggio diretto.
- Precisione di concentricità radiale ±5 µm (precisione del sistema a 3×D).
- Precisione di concentricità radiale ±2 µm (per bussola di riduzione).
- Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.
Per:
Mandrino idraulico con ⌀ di serraggio di 32 mm.