Adattatori Fresa a inserti / pinza di serraggio ER

Codice art.: 301113
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 6357
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Passaggio interno per LR: true

Descrizione

Esecuzione:

Foro, superficie d’appoggio dell’anello e sede della pinza di serraggio ER rettificate ed esterno del corpo con tornitura dura per una migliore concentricità radiale e un’ottima equilibratura. Per una sporgenza più corta possibile con ghiera di serraggio interna (utilizzabile, a scelta, con anello di tenuta). Vite di serraggio forata per passaggio interno per LR.

Uso:

Soluzione estremamente flessibile ed economica che rende un attacco per pinze serrapezzo qualsiasi portafrese con trascinatore frontale.

Fornitura:

Incluse ghiera di serraggio ER (interna) e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Anelli di tenuta n. art. 309630; 309635.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309621.