{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Foro d2 (H7) | 8 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |
Codice articolo | 319400 8 |