{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
x | 100 mm | |
l1 | 134 mm | |
b1 | 42,5 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h1 | 85 mm | |
Raffreddamento | interno/esterno | |
Dimensioni VDI | 40 | |
Tipo di prodotto | Portautensile |
Codice articolo | 319734 40-40-100 | |
EAN / GTIN | 4067263962489 |