Supporto combinato per barra alesatrice, fessurato 30-40-100

Codice art.: 319734 30-40-100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

x 100 mm
l1 125 mm
b1 35 mm
b2 35 mm
h1 64 mm
Raffreddamento interno/esterno
Dimensioni VDI 30
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319734 30-40-100
EAN / GTIN 4067263962465

Descrizione

Esecuzione:

Per l’uso su torni CNC Gildemeister CTX con revolver esagonale. Supporto combinato con possibilità di raffreddamento interno ed esterno.

Uso:

Per il serraggio delle barre alesatrici.

Per:

DMG Gildemeister CTX.

Fornitura:

Incluso listello pin standard per l’allineamento.