{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
x | 70 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
b2 | 70,5 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 90 mm | |
Macchine adatte | Emag VL, Emag VT | |
Tipo di prodotto | Portautensile |
Codice articolo | 319884 55/E | |
EAN / GTIN | 4045197877352 |