Inserto di serraggio liscio 3/5 con rivestimento

Codice art.: 361144
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
25 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di appoggio di 3 mm.
Primo stadio di serraggio con altezza di 3 mm. Secondo stadio di serraggio con altezza di 5 mm.
Con rivestimento.

Vantaggi:

Invertendo la ganascia, si crea un secondo stadio di serraggio.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.
Ganasce a gradino n. art. 361295361296.