Ganascia riportata standard a larghezza ridotta, Per modello: 25C

Codice art.: 363026 25C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 25 mm
b1 50 mm
Altezza ganasce h 24 mm
Altezza h1 3 mm
Altezza h2 11 mm
Lunghezza ganasce l 40 mm
Lunghezza l1 3 mm
Peso 0,18 kg
Per codice a colori Xtric 50
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363026 25C
EAN / GTIN 4062406355586
Codice del produttore 363026 25C

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce combinate con dentatura Gripp e superficie di serraggio liscia.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello